Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardlöscher klein Legamaster 7-120139, 3.1cm hoch, magnethaftend ja, pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004029
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120139
EAN/GTIN:
     8713797108812
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Tafelwischer zur schnellen Reinigung von Whiteboards. Handliches Design mit guter Griffigkeit. Starker Magnet für eine ausgezeichnete Tafelhaftung. Verwendung mit auswechselbaren Wischtüchern (Art.-Nr. 7-120200), nicht im Lieferumfang enthalten.
Breite 4.8cm, Länge 14.3cm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Höhe:
3.1
Farbe:
pastellblau
magnethaftend:
ja
nachfüllbar:
ja
Breite:
4.8
Länge:
14.3
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher legamaster, tafellöscher, Whiteboardlöscher klein, Boardreiniger, Löscher, Löschpapier für Tafellöscher, Reinigungsmittel, Tafellöscher mit Markerschale, Tafelreiniger, Tafelzubehör, Whiteboard-Löscher mit Markerschale, Whiteboard-Löschpapier, Whiteboard-Löschstreifen, Whiteboard-Streifenlöscher, Whiteboardreiniger, Wischer für Magnettafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
875
€ 5,87*
ab € 7,42*
€ 12,18*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 11,72*
€ 17,57*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-120200
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.