Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardlöscher magnethaftend pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboardlöscher magnethaftend pastellblau
Whiteboardlöscher magnethaftend pastellblau
Whiteboardlöscher magnethaftend pastellblau
Whiteboardlöscher magnethaftend pastellblau
Whiteboardlöscher magnethaftend pastellblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-120139
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120139
EAN/GTIN:
     8713797108812
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
  • Legamaster kleiner Whiteboardlöscher
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Mit Magnetkern, haftet an der Tafel
  • Löscher aus Kunststoff
  • nachfüllbar
  • Größe: 14,3 x 4,8 x 0,30 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Magnetkern
Breite:
48 mm
Bruttogewicht:
0.105 kg
Farbe:
blau
Farbname:
pastellblau
Gewicht:
0.089 kg
Höhe:
31 mm
Länge:
143 mm
magnetisch:
ja
Marke:
Legamaster
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher legamaster, tafellöscher, Reinigung, Tafelreiniger, TZ4, Whiteboard, Whiteboardreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
875
€ 5,87*
ab € 7,41*
€ 12,11*
€ 4,30*
ab € 11,73*
€ 17,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-120200
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.