Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® Whiteboardmarker 351, Rundspitze STAEDTLER® 351 WP6, Strichstärke 2mm, Schaft weiß, PG=6ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-330931
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 WP6
EAN/GTIN:
     4007817328941
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nachfüllbarer Whiteboard Marker mit Dry Safe - kann tagelang offen liegen blieben, ohne einzutrocknen. Schnelltrocknende, geruchsarme, Tinte auf Alkoholbasis mit höchster Farbbrillanz. Airplane Safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik.
Schreibfarbe blau, grün, orange, rot, schwarz, violett, Spitze austauschbar nein, nachfüllbar ja, Inhalt der Packung 6er Etui, Tinte/Tusche Pigmenttinte auf Alkoholbasis, trocken abwischbar, Offenlagerungsfähigkeit ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau, grün, orange, rot, schwarz, violett
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke (mm):
2
Schaftfarbe:
weiß
Spitze austauschbar:
nein
nachfüllbar:
ja
schnelltrocknend:
ja
Inhalt der Packung:
6er Etui
Tinte/Tusche:
Pigmenttinte auf Alkoholbasis, trocken abwischbar
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
mit Druckmechanik:
nein
Besonderheit:
für Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan. Blockier
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, lumocolor flipchartmarker rundspitze, flipchart marker, staedtler lumocolor flipchart-marker, Lumocolor® Whiteboardmarker 351, Rundspi, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
137
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 4,54*
€ 6,94*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 4,57*
€ 6,97*
1 Tag
300
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,04*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 7,10*
8 Tage
36
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 5,07*
€ 7,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.