Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Whiteboardmarker Lumocolor 351 WP6 sort. 6 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-156046999
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351 WP6
EAN/GTIN:
     4007817328941
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Blockierte Spitze. Einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 51. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® 351
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker Lumocolor® 351
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz, orange, violett
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Spitze austauschbar:
Ja
Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 97 % recycelt
Schaftfarbe:
weiß
Anzahl der Farben:
6 Farben
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, lumocolor flipchartmarker rundspitze, flipchart marker, staedtler lumocolor flipchart-marker, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
137
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 4,54*
€ 6,94*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 4,57*
€ 6,97*
Lager 1682
300
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 7,04*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 7,10*
8 Tage
36
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 5,07*
€ 7,67*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,04*
€ 8,38
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,54*
€ 7,78
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,20*
€ 7,38
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,02*
€ 7,16
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,70*
€ 6,78
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,61*
€ 5,49
pro Etui
1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,76834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.