Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker 2mm VE=6 Stück


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Whiteboardmarker 2mm VE=6 Stück
Whiteboardmarker 2mm VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA737933
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     351WP6
EAN/GTIN:
     4007817328941
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Whiteboardmarker Lumocolor nachfüllbar Tinte/Tusche (Art): Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen Rundspitze Schnelltrocknend, geruchsarm Kunststoff Kappe umsteckbar, Clip vorhanden Schaftfarbe: weiß Strichstärke: 2 mm Schreibfarbe: 6 Farben Packungsart/-inhalt: aufstellbare STAEDTLER Box 6 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Schnelltrocknend, geruchsarm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Bruttogewicht:
0.171 kg
Clip vorhanden:
ja
Druckmechanik vorhanden:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
2,0 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
137
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 4,55*
€ 6,97*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 4,58*
€ 7,00*
2 Tage
300
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 7,07*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 7,13*
Lager 467
36
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 5,11*
€ 7,71*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,71*
€ 9,17
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,96*
€ 8,28
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,68*
€ 7,95
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,60*
€ 7,85
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 6,58*
€ 7,83
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 6,23*
€ 7,41
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 5,11*
€ 6,08
pro Etui
1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,85167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.