Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
Magnethaftband FRANKEN ST 1305, 500cm lang, beschriftbar ja, Zubehör 10 Magnete, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-526557
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
ST 1305
EAN/GTIN:
4016946003216
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Kunststoffbeschichtetes Magnethaftband. Kann mit einer Schere in die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Extrem flexibel und rückseitig mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auch auf unebenen und gewölbten Flächen. Vorderseite ist laminiert und damit beschriftbar und abwaschbar, kein Verkratzen durch unlackierte Magnete. Lieferung inkl. 10 Magnete. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Länge:
500
Farbe:
weiß
beschriftbar:
ja
selbstklebend:
ja
Zubehör:
10 Magnete
Lieferumfang:
10 Magnete
Besonderheit:
zuschneidbar, flexibel
Material:
kunststoffbeschichtet
Breite:
35
... >
Präsentation, Planung
>
Magnete u. Wandleisten
>
Wandleisten
Weitere Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
Magnethaftleiste
,
Magnetleiste
,
Magnetschiene
,
Magnetwandleiste
,
magnetband selbstklebend weiß 5m
,
magnetband selbstklebend
,
magnetband, selbstklebend 5m
,
Magnethaftband
,
Bilderschiene
,
Magnet
,
Magnetband (Befestigung, Planung)
,
Magnetbänder
,
Magnete
,
Magnetleisten
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 14,53*
€ 21,76*
Lager 690
2 Tage
19
€ 5,49*
ab € 16,73*
€ 23,62*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 20,43*
€ 28,23*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 21,43*
€ 29,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,19*
€ 35,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, 35 x 25000 mm, weiß
Franken
ST1325
ab € 66,19*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, 50 x 25000 mm, weiß
Franken
ST1625
ab € 97,51*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 50 x 5000 mm, weiß
Franken
ST1605
ab € 22,41*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 35 x 1000 mm, weiß
Franken
ST1301
ab € 5,03*
Sonstiges
Magnetband selbstklebend, inkl. 2 Magnete, 50 x 1000 mm, weiß
Franken
ST1601
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen