Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß FRANKEN ST1305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß FRANKEN ST1305
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß FRANKEN ST1305
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß FRANKEN ST1305
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß FRANKEN ST1305
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß FRANKEN ST1305
Magnetband selbstklebend, inkl. 10 Magnete, 35 x 5000 mm, weiß FRANKEN ST1305
Artikel-Nr.:
     639-029296
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST1305
EAN/GTIN:
     4016946003216
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Für den Selbstzuschnitt. Extrem flexibel. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auch auf unebenen oder gewölbten Flächen. Die laminierte Vorderseite ist beschriftbar und abwaschbar. Kein Verkratzen durch unlackierte Magnete. Lieferung inklusive 10 Magnete. Format: 35 x 5000 mm. Stärke: 0,3 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
3,5
Farbe:
weiß
Höhe:
0.3
Länge [cm]:
500
Werkstoff:
kunststoffbeschichtet
selbstklebend:
true
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, magnetband selbstklebend weiß 5m, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 5m, 212249, ST 1305, 18412814, FRAST1305, 8801819, FRA ST1305, MAGNETHAFTBAND FRANKEN GMBH, MAGNETHAFTBAND WS, ST1305, 190185, Magnetleisten, Magnetschienen, Planungszubehör, Magnetbänder, -folien, -leisten, -streifen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 14,53*
€ 21,76*
2 Tage
19
€ 5,49*
ab € 16,73*
€ 23,62*
€ 4,30*
ab € 20,43*
€ 28,23*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 21,43*
€ 29,48*
€ 4,90*
ab € 25,19*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ST1325
ab € 66,19*
Sonstiges
Franken
ST1625
ab € 97,51*
Sonstiges
Franken
ST1605
ab € 22,41*
Sonstiges
Franken
ST1301
ab € 5,03*
Sonstiges
Franken
ST1601
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.