Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL® Luftpolstertasche VP Vereinigte Papierwarenfabriken 2FVAF000190, 320mm breit, 480mm hoch, Innenbreite 350mm, weiß, ST=10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910477
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FVAF000190
EAN/GTIN:
     4009445808833
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Durch federleichtes Material geringes Eigengewicht und trotzdem absolut sicher. Die Ware stammt aus einer klimaneutralen Produktion.
Innenhöhe 470mm, Gewicht 44g, Packung mit 10 Stück, Fenster nein, Klebung Trifix-Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
320
Höhe:
480
Innenbreite:
350
Innenhöhe:
470
Gewicht:
44
Packung mit:
10 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
Trifix-Verschluss
Farbe:
weiß
Typbezeichnung:
K/10
Besonderheit:
10 Stück
Material:
Papier, PE
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, aroFOL® Luftpolstertasche, Jiffy-Versandtasche, Kunststoff-Versandtasche, Kuvert, Kuverts, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Leichtpolster-Versandtaschen, Leichtpolsterversandtasche, Leichtpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterversandtaschen, Papierpolster-Versandtasche, PE-Schaum-Versandtasche, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,17*
€ 6,34*
10 Tage
83
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,34*
€ 6,58*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,87*
€ 7,28*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,50*
€ 15,19*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurel
0282-95
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.