Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 10/K, 350x470mm, 10 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125719
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000190
EAN/GTIN:
     4009445808833
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Durch federleichtes Material geringes Eigengewicht und trotzdem absolut sicher. Farbe: weiß. Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
Nr. 10
Innenmaß:
350 x 470 mm
Außenmaß:
370 x 480 mm
Gewicht:
54 g
Inhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, Airbagtaschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Versandtaschen, gepolstert, Aircrafttaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
83
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,17*
€ 6,34*
10 Tage
84
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,34*
€ 6,58*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,87*
€ 7,28*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,50*
€ 15,19*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurel
0282-95
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.