Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDspot MR16 ExpertColor - MAS LED ExpertColor6.7-35W MR16 927


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309815
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35859100
EAN/GTIN:
     8719514358591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

Philips - MASTER LEDspot MR16 ExpertColor - MAS LED ExpertColor6.7-35W MR16 927 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Eine wunderschöne Beleuchtung. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.
Nennspannung: 12V, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: GU5,3, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: schwarz, Ausstrahlungswinkel: 36°, Nennstrom: 650mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 50.5mm, Länge: 46mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1909, Lampenbezeichnung: MR16, Energieeffizienzklasse: G, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.7, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 40000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 6.7W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 420lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 420lm, Lampenlichtausbeute: 62.00lm/W, Lichtstärke: 1300cd
EAN/GTIN: 8719514358591
GPC/12NC: 929003079402
Weitere Informationen:
Sockel:
GU5.3
Spannung:
12 V
Leistung:
6.7 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
420 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
40000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
7,00 kWh/1000h
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,96*
Lager 1078
32
1
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 11,72*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 11,95*
1
€ 8,50*
ab € 12,40*
€ 12,40*
3 Tage
14
1
€ 7,50*
ab € 9,50*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30706300
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
35843000
ab € 8,43*
Ähnlich
Philips
35845400
ab € 8,40*
Ähnlich
Philips
35847800
ab € 8,02*
Ähnlich
Philips
35849200
ab € 8,03*
Ähnlich
Philips
35851500
ab € 9,95*
Ähnlich
Philips
35855300
ab € 8,44*
Ähnlich
Philips
35857700
ab € 8,46*
Ähnlich
Philips
35863800
ab € 8,44*
Ähnlich
Philips
35865200
ab € 11,46*
Ähnlich
Philips
35867600
ab € 11,48*
Ähnlich
Philips
35869000
ab € 10,94*
Ähnlich
Philips
35871300
ab € 11,45*
Ähnlich
Philips
35873700
ab € 11,44*
Ähnlich
Philips
35875100
ab € 11,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.