Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED NV-Reflektorlampe MASTER LEDspot ExpertColor MR16, 12V AC, GU5.3, 6.7W 2700K 420lm 1300cd 36°, CRi 97, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED NV-Reflektorlampe MASTER LEDspot ExpertColor MR16, 12V AC, GU5.3, 6.7W 2700K 420lm 1300cd 36°, CRi 97, dimmbar, schwarz
LED NV-Reflektorlampe MASTER LEDspot ExpertColor MR16, 12V AC, GU5.3, 6.7W 2700K 420lm 1300cd 36°, CRi 97, dimmbar, schwarz
LED NV-Reflektorlampe MASTER LEDspot ExpertColor MR16, 12V AC, GU5.3, 6.7W 2700K 420lm 1300cd 36°, CRi 97, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-PH35859100
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH35859100
EAN/GTIN:
     8719514358591
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED NV-Reflektorlampe MASTER LEDspot ExpertColor MR16, 12V AC, GU5.3, 6.7W 2700K 420lm 1300cd 36°, CRi 97, dimmbar, schwarz

  • Effiziente, langlebige, schaltfeste LED Reflektorlampe mit extra warmweißer, gerichteter Lichtabgabe.
  • Tc (°C): 92 °C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: LED Reflektorlampe MR16
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Lichtstärke: 1300 cd
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtausbeute: 62 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6,7 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Lampennennstrom: 650 mA
  • Kolbenform: MR16
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 35 W
  • Gewicht: 52 kg
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 97 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: Klar
  • EPREL Nr.: 624210
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 5,05∕ 4,6 cm
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Marke: Philips
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Artikelnummer: PH35859100
  • Geringer Verbrauch bei hoher Lichtstärke: perfekt für die Allgemein- und Akzentbeleuchtung.
  • Farbe: schwarz
  • Betrieb mit ungefäöhrlicher 12V AC Niedervolt-Spannung.
  • Dimmbares, gebündeltes Direktlicht.
  • Exzellente Farbwiedergabe (CRi 97Ra).
  • Farbkonsistenz (MacAdam): <3 SDCM
  • Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471: RG1
  • EU RoHS-konform
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,96*
11 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 11,72*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 11,95*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 12,40*
€ 12,40*
3 Tage
14
1
€ 7,50*
ab € 9,50*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30706300
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
35843000
ab € 8,43*
Ähnlich
Philips
35845400
ab € 8,40*
Ähnlich
Philips
35847800
ab € 8,02*
Ähnlich
Philips
35849200
ab € 8,03*
Ähnlich
Philips
35851500
ab € 9,95*
Ähnlich
Philips
35855300
ab € 8,44*
Ähnlich
Philips
35857700
ab € 8,46*
Ähnlich
Philips
35863800
ab € 8,44*
Ähnlich
Philips
35865200
ab € 11,46*
Ähnlich
Philips
35867600
ab € 11,48*
Ähnlich
Philips
35869000
ab € 10,94*
Ähnlich
Philips
35871300
ab € 11,45*
Ähnlich
Philips
35873700
ab € 11,44*
Ähnlich
Philips
35875100
ab € 11,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.