Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Halogen spezial - 7027 50W G6.35 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-58807
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40982950
EAN/GTIN:
     8711500409829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35

Philips - Halogen spezial - 7027 50W G6.35 12V

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Lampenleistung: 50W, Wendelform: Monoplane, Wendellänge: 3.3mm, Lichtpunkthöhe: 30mm, Reflektordurchmesser: 10.7mm, Gesamtlänge: 44mm, Durchmesser: 11mm, Cool Beam: Nein, Technologie: Halogen, Lampenspannung: 12V, Lichtstrom: 1600lm, Sockel: G6,35, Farbtemperatur: 3350K, Brennstellung: s90, ANSI: BRL/BCD
EAN/GTIN: 8711500409829
GPC/12NC: 923870217103
Weitere Informationen:
Sockel:
G6.35
Spannung:
12 V
Leistung:
50 W
Farbtemperatur:
3350 K
Lichtstrom:
1600 lm
Mittlere Lebensdauer:
50 h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 9,70*
Lager 1078
2
1
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 11,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 12,17*
1
€ 5,00*
ab € 8,70*
€ 12,61*
100
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,50*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,85*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,91*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,49*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 6,73*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.