Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kabelbox Kabeltrommel 15m 230V H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-16151
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     16151
EAN/GTIN:
     4011160161513
Suchbegriffe:
H07RN-F
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
Kabelbox

Kabelbox H07RN-F

  • Kabelbox: Mit der Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der drehbaren Handkurbel wird das Ab- & Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
  • Profi - Kabelaufroller aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff mit schwerer Gummischlauchleitung 15m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker und dem Gehäuse mit rutschfesten, ergonomischen Haltegriff.
  • Sicherheit: Mit dem eingebauten Thermoschutzschalter sind sie sicher vor überhitzung. Die Kunststoffbox ist nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für die Baustelle, den Innen- und den Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel im Garten oder auch in der Werkstatt.
  • Geprüft nach: EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kabelrolle, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Schlauchleitung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, kabelbox 15 m, kabelbox, schukostecker ip44, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
nicht lagernd
€ 7,70*
ab € 37,95*
€ 49,78*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 53,55*
€ 4,00*
ab € 40,41*
€ 53,55*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 39,61*
€ 54,26*
€ 6,95*
ab € 42,30*
€ 55,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,70*
ab € 300,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.