Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 230V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Stecker 230V 16A
CEE-Stecker 230V 16A
Artikel-Nr.:
     4012-496033
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60470
EAN/GTIN:
     4011160604706
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 230v
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v
CEE-Stecker Caravan

•Gehäuse: aus Polyamid
•3-polig

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Ampere:
16 A
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
as Schwabe
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Herstellerartikelnummer:
60470
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktstecker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,70*
ab € 2,75*
€ 4,06*
1
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,06*
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,26*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,37*
Lager 4012
13
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
60480
ab € 4,03*
Zubehör
as - Schwabe
60471
ab € 2,86*
Zubehör
as - Schwabe
61487
ab € 6,52*
Zubehör
as - Schwabe
60472
ab € 7,63*
Zubehör
as - Schwabe
61449
ab € 13,53*
Zubehör
as - Schwabe
60475
ab € 7,38*
Zubehör
as - Schwabe
60474
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.