Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-180359 Herst.-Nr.: RASPBERRY-PI-4-4GB EAN/GTIN: 0765756931182 |
| |
|
| | |
| • Plattform: Raspberry Pi • Hersteller: Raspberry Pi • Typ: Hauptplatine • SoC: Broadcom BCM2711, 4x 1.50GHz (ARM Cortex-A72) • Speicher: 4GB LPDDR4 RAM • Stromversorgung: 1x USB-C, 5.0V/2.5A • GPU: Broadcom VideoCore VI • Video Ausgänge: 2x Micro HDMI 2.0, 1x MIPI DSI • Video Eingänge: 1x MIPI CSI2 • Audio: 1x HDMI, 1x 3.5mm Klinke (Audio Out) • Anschlüsse extern: 2x USB-A 3.0 (VLI805), 2x USB-A 2.0, 1x Cardreader (microSDXC) • Anschlüsse intern: 1x PoE-Header • GPIO: 40-Pin • GPIO Standards: UART, SPI, I2C, I2S • Wireless: WLAN 802.11a/b/g/n/ac (BCM54213PE), Bluetooth 5.0, BLE • LAN: 1x Gb LAN • Zusätzlicher Mikrocontroller: N/A • Abmessungen: 93x20x63.5mm (BxHxT) • Lieferumfang: 1x Hauptplatine |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,76* | € 63,73* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 52,67* | € 64,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 52,67* | € 64,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,12* | € 65,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 54,52* | € 66,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|