Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1604-205204 Herst.-Nr.: RASPBERRY-PI-4-4GB EAN/GTIN: 0765756931182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Plattform: Raspberry Pi • Hersteller: Raspberry Pi • Typ: Hauptplatine • SoC: Broadcom BCM2711, 4x 1.50GHz (ARM Cortex-A72) • Speicher: 4GB LPDDR4 RAM • Stromversorgung: 1x USB-C, 5.0V/2.5A • GPU: Broadcom VideoCore VI • Video Ausgänge: 2x Micro HDMI 2.0, 1x MIPI DSI • Video Eingänge: 1x MIPI CSI2 • Audio: 1x HDMI, 1x 3.5mm Klinke (Audio Out) • Anschlüsse extern: 2x USB-A 3.0 (VLI805), 2x USB-A 2.0, 1x Cardreader (microSDXC) • Anschlüsse intern: 1x PoE-Header • GPIO: 40-Pin • GPIO Standards: UART, SPI, I2C, I2S • Wireless: WLAN 802.11a/b/g/n/ac (BCM54213PE), Bluetooth 5.0, BLE • LAN: 1x Gb LAN • Zusätzlicher Mikrocontroller: N/A • Abmessungen: 93x20x63.5mm (BxHxT) • Lieferumfang: 1x Hauptplatine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 51,84* | € 63,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 52,67* | € 64,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1604 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 52,67* | € 64,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 53,12* | € 65,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 54,52* | € 66,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|