Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Raspberry Pi 4; Cortex A72; 4GBRAM; BCM2711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Raspberry Pi 4 Modell B 4GB Entwicklungsplatine 1500 MHz BCM2711
ALLNET Raspberry Pi 4 Modell B 4GB Entwicklungsplatine 1500 MHz BCM2711
Artikel-Nr.:
     2805-SC0194-9
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI 4 MODEL B 4GB RAM
EAN/GTIN:
     5056561800349
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: RJ45;Stift;USB 2.0 x2;MIPI-CSI;MIPI DSI;Jack 3,5 mm Buchse;USB C-Buchse;USB 3.0 x2;micro HDMI x2
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PWM;Ethernet;PCM;GPIO;SDIO;HDMI;Audio;MIPI-DSI;MIPI-CSI;GPCLK;parallel RGB
Taktfrequenz: 1,5GHz
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 85x56mm
Passendes Zubehör: SC0870;SC0023;SC0054;SC0167;SC0197;SC0202;SC0251LM;SC0329;SC0366;SC0368;SC0369;SC0370;SC0442;SC0715;SC0818;SC0872;SC0874;SC0880;SC0206;SC1022;SC0229;SC0230;SC0448;SC0753;SC0754;SC0358;SC0532;SC0546
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;Bluetooth Low Energy;Bluetooth 5.0;WIFI
Herstellerserie: Raspberry Pi 4
Architektur-Art: Cortex A72
Prozessor: BCM2711
Video-Codec: OpenGL ES 3.0;H.264;H.265
Speicher: 4GB RAM
Wi-Fi: 2,4GHz;5GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 51,76*
€ 63,73*
3 Tage
334
€ 6,00*
ab € 52,67*
€ 64,84*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 52,67*
€ 64,84*
Frei Haus
ab € 53,12*
€ 65,41*
5 Tage
1
€ 3,51*
ab € 54,52*
€ 66,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.