Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
Sick PAC50, G 1/4 Unterdruck, Überdruck Druckschalter, 17 → 30V dc, -1bar → 1bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1000676
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
PAC50-BCC
EAN/GTIN:
5059040284340
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 1bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Druck Typ = Unterdruck, Überdruck
Geeignete Medien = Luft
Nennspannung = 17 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll, M12
Serie = PAC50
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G, metrisch
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP65, IP67
Ausgangsbereich = 0 to 10 V, 4 to 20 mA
Druckschalter PAC50. Der Druckschalter SICK PAC50 bietet eine gut ablesbare Übersicht über wichtige Systeminformationen mit einem klaren zweifarbigen Display. Das PAC50 ist einfach zu programmieren und macht die Inbetriebnahme schnell und einfach. Es bietet bis zu 2 Schaltausgänge und einen zusätzlichen Analogausgang in einem robusten Gehäuse. Schaltausgänge können als NPN, PNP oder Push-Pull programmiert werden. Analoge Eingänge erkennen automatisch, ob ein Spannungs- oder Stromsignal erforderlich ist, was die Installation vereinfacht und die Lagerkosten reduziert. Eigenschaften und Vorteile. Integrierter Druckschalter, Sender und Anzeige Klare gleichzeitige Anzeige des angewandten Drucks und der Sollwerte Farbänderung bei Erreichen der Sollwerte 3 große Drucktasten DIN-Schienen- oder Tafelmontage (über Zubehör) Elektrischer Standard-M12-Anschluss PIF-Anschluss oder 2 x G1/4-Zoll-Buchse (1 auf der Rückseite, 1 auf der Unterseite) Schaltausgänge konfigurierbar PNP, NPN, Push-Pull. IO-Link V1.1. Analoge Ausgänge konfigurierbar 4-20 mA/0-10 V Druckbereiche verfügbar: -1 bis 0 bar, -1 bis +1 bar, 0 bis 6 bar, 0-10 bar. Einrichtung und Installation. Die Installation und Einrichtung des PAC50 ist schnell und einfach, ohne dass Werkzeuge für die Programmierung erforderlich sind. Die Montage erfolgt über die integrierte DIN-Schienenhalterung auf der Rückseite oder mit dem Panel- und Wandmontagesatz, der separat erhältlich ist (100682). Die Einrichtung und Inbetriebnahme erfolgt über die drei Tasten auf der Frontplatte. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch das Menü zu navigieren, und die mittlere Taste, um den gewünschten Parameter auszuwählen. Verwenden Sie dann einfach die Pfeiltasten und stellen Sie den gewünschten Sollwert ein, bevor Sie mit der mittleren Taste speichern. Ihr PAC50 ist jetzt betriebsbereit. Anwendungen. Das PAC50 ist für den Einsatz mit positiven sowohl Druck- als auch Vakuumsystemen in einer Reihe von Anwendungen geeignet, einschließlich pneumatischer Steuerungssysteme, Vakuumgreifern und Zylinderdruckregelung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Druck Typ:
Unterdruck, Überdruck
Geeignete Medien:
Luft
Nennspannung:
17 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll, M12
Serie:
PAC50
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G, metrisch
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP65, IP67
Ausgangsbereich:
0 to 10 V, 4 to 20 mA
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Vakuum-Komponenten
>
Druck- und Vakuum-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Druckmessumformer
,
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
Drucktaster
,
sick drucksensor
,
druckluftschalter
,
drucksensor 0,000001 mbar
,
1000676
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Vakuum-Komponenten
,
Druck- und Vakuum-Schalter
,
Sick
,
PAC50BCC
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Vacuum Components
,
Vacuum Switches
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,63*
€ 159,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,90*
€ 164,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,38*
€ 171,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 158,36*
€ 195,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO NMF Druckluftrohr Nylon Blau, Innen-Ø 2.5mm / Außen 4mm x 30m bis 26 bar
RS Pro
4834936
ab € 9,02*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467416
ab € 14,09*
Zubehör
Sick Halterung
Sick
BEF-MA-CTRLPS-PAC5
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen