Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 600mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1002661
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RI3-1205S
EAN/GTIN:
     5059039715305
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 12 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 600mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 7.6mm
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

Isolierter DC/DC-Wandler der Serie RI3 von Recom. Die isolierten DC/DC-Wandler der Serie RI3 von Recom wurden für den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt. Entwickelt für 3-W-Umwandlungsanwendungen, jedoch mit den gleichen Platzanforderungen wie die 2-W-Wandler der Serie RI2 von Recom. Die Serie RI3 bietet zudem eine E/A-Isolierung von bis zu 3 kV dc für einen Wirkungsgrad von bis zu 90 %, womit sie für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile. •Anschlussbelegung nach Industriestandard für einfache Installation. •3 W in einem SIP4-Gehäuse. •Großer Betriebstemperaturbereich von –40 bis +100 °C. •Isolierung für 1 bis 3 kV dc.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
12 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
600mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
7.6mm
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1002661, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RI31205S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 13,99*
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 14,49*
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 15,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.