Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 5VDC; IAusg: 600mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 5VDC; IAusg: 600mA
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 5VDC; IAusg: 600mA
Artikel-Nr.:
     2805-RI3-1205S
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RI3-1205S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Leistung: 3W
Äußere Abmessungen: 11,5x7,6x10,2mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,6A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 85%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RI3
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 13,99*
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 14,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 15,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 42 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 126 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.