Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 10.8 ... 13.2V 5V 600mA 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049865
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RI3-1205S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
DC/DC-Wandler, Typ=RI3-1205S, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=600 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=7.6 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=13.2 V, Eingangsspannung, min.=10.8 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=1 kV, Länge=11.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4395000 h, Nennleistung=3 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=SIP, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=ECONOLINE RI3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 13,99*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 14,49*
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 15,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.