Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Anzeigelampe, Tafelausschnitt-Ø 22.5mm, Tafelmontage IP67, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104524
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216776 M22-L-X
EAN/GTIN:
     5059039089116
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
IP Schutzart = IP67, IP69K
Montageart = Tafelmontage

IEC/EN60947. UL, CSA. Bündige Anzeige. Komplett mit Befestigungsadapter für den Einbau von LED-Elementen Schutzart IP66/67
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Leuchtmelder Linse, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton meldeleuchte weiß, fassung, fassung kunststoff, 1104524, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Leuchtmelder Frontelemente, Eaton, 216776M22LX, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Light Heads
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,36*
€ 3,18*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 4,14*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,20*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 4,29*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,32*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,79*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
115998
ab € 13,99*
Zubehör
Eaton
115999
ab € 13,89*
Zubehör
Eaton
116000
ab € 13,54*
Zubehör
Eaton
216453
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216454
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216455
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216456
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216457
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216459
ab € 1,69*
Zubehör
Eaton
216460
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.