Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front fl rnd Ø22,5mm 22x6mm 1st Kst IP67 M22-L-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C444E16
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216776
EAN/GTIN:
     4015082167769
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Leuchtmelder Front fl rnd Ø22,5mm 22x6mm 1st Kst IP67 M22-L-X
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
flach
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
22 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
6 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Leuchtmelder Linse, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton meldeleuchte weiß, fassung, fassung kunststoff, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,36*
€ 3,18*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 4,14*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,20*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 4,29*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,32*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,79*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
115998
ab € 13,99*
Zubehör
Eaton
115999
ab € 13,89*
Zubehör
Eaton
116000
ab € 13,54*
Zubehör
Eaton
216453
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216454
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216455
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216456
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216457
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216459
ab € 1,69*
Zubehör
Eaton
216460
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.