Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
Festo Drucksensor 15 to 30V dc, -1bar bis 0bar, IP40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1215543
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
SDE5-V1-O-Q4E-P-M8
EAN/GTIN:
4052568162566
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft
Betriebsdruck max. = 0bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Anschlussverbindung = 4 mm Tubing
Versorgungsspannung = 15 to 30V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Festo-Drucksensoren der Serie SDE5. Festo-Drucksensoren der Serie SDE5 für einfache und schnelle Drucküberwachung. Die intelligente Armatur liefert sofortige Informationen über den aktuellen Druck und ist gleichermaßen effektiv bei der Objekterkennung über Gegendruck sowie bei der Druck-, Regler- und Vakuumerkennung. ;ul> ;li>Wählbare Ausgangsfunktionen ;/li> ;li>Lernprogramm-Funktion für Programmierung ;/li> ;li>Schnelle Schaltpunkteinstellung per Knopfdruck ;/li> ;li>Analogausgang: 0 .. 10 V ;/li> ;li>LED-Schaltstatusanzeige ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Betriebsdruck max.:
0bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Anschlussverbindung:
4 mm Tubing
Versorgungsspannung:
15 to 30V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Sensoren und Schalter
>
Pneumatische Drucksensoren
Weitere Suchbegriffe:
Druckmessumformer
,
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
Drucktaster
,
druckluftschalter festo
,
druckluftschalter
,
drucksensor 0,000001 mbar
,
1215543
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Sensoren und Schalter
,
Pneumatische Drucksensoren
,
Festo
,
SDE5V1OQ4EPM8
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Sensors & Switches
,
Pneumatic Pressure Sensors
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,09*
€ 69,73*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 54,15*
€ 69,81*
Lager 214
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,05*
€ 73,38*
Lager 955
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 62,13*
€ 79,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,10*
€ 96,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,57*
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8W3-K-5-LE3
ab € 7,56*
Zubehör
Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.6mm / Außen 4mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen