Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Pneumatikregler G1/2 5500l/min 7500l/min -10°C 0.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo ms Pneumatikregler G1/2 5500l/min 7500l/min -10°C 0.5bar
Festo ms Pneumatikregler G1/2 5500l/min 7500l/min -10°C 0.5bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215681
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-LR-1/2-D7-AS
EAN/GTIN:
     4052568015749
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/2
Ausgangsdruck max. = 12bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 14bar
Serie = ms
Manometeranschluss Größe = G 1/2
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/2Zoll
Durchflussrate max. = 7500l/min
Durchflussmenge typ. = 5500l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Manometeranschluss Standardgewinde = G

Druckregler der Serie MS-LR. Festo-Druckregler der Serie MS-LR halten einen konstanten Arbeitsdruck aufrecht, ungeachtet der Druckschwankungen im System und beim Luftverbrauch. Die MS-LR-Serie verfügt über ausgezeichnete Regelungseigenschaften mit niedriger Hysterese und primärem Druckausgleich. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Die Serie MS-LR verfügt über Regler, die mit und ohne sekundäre Entlüftung erhältlich sind ;/li> ;li>Sie profitieren von einer hohen Durchflussmenge bei minimalem Druckabfall ;/li> ;li>Zwei Manometeranschlüsse ermöglichen verschiedene Montageoptionen, wobei eine Rücklaufoption bereits in den Druckregler integriert ist ;/li> ;li>Der Druckregler verfügt über ein Betriebsmedium für Druckluft und Edelgase mit einer direkt gesteuerten Membranregler-Designstruktur ;/li> ;li>Optionaler Drucksensor und Drehknopf-Manometer ;/li> ;li>Zur Installation in einer Bedientafel ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Ausgangsdruck max.:
12bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
14bar
Serie:
ms
Manometeranschluss Größe:
G 1/2
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/2Zoll
Durchflussrate max.:
7500l/min
Durchflussmenge typ.:
5500l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Manometeranschluss Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, festo druckregler 1/2", iso zylinder, iso-zylinder festo, 1215681, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, MS6LR12D7AS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,38*
€ 43,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,84*
€ 45,00*
2 Tage
52
€ 8,90*
ab € 37,06*
€ 47,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,64*
€ 48,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,26*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.