| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70062951 Herst.-Nr.: 529993 EAN/GTIN: 4052568015749 |
| | |
|
| | |
| Druckregelventil MS6-LR-1/2-D7-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Druckregelventil mit Manometernbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Druckregelventil mit Manometer Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | mit Zubehör schliessbar | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | mit Manometer | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Druckregelventil mit Manometer | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Reglerfunktion: | mit Sekundärentlüftung | Symbol: | 00991558 | Typ-Kurzzeichen: | MS6-LR | Werkstoff Bedienteil: | POM | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Filter: | PE | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Membran: | NBR | Werkstoff Trennteller: | POM | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,38* | € 43,85* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,84* | € 45,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 37,06* | € 47,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,64* | € 48,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,26* | € 53,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|