Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LR-1/2-D7-AS Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568015749
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529993
EAN/GTIN:
     4052568015749
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregelventil MS6-LR-1/2-D7-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Druckregelventil mit Manometer
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS6-LR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
6
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Fronttafeleinbau | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991558
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Druckregelventil mit Manometer
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Membran:
NBR
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant | mit Vordruckkompensation | mit Sekundärentlüftung
Max. Druckhysterese:
|BAR
Werkstoff Filter:
PE
Druckregelbereich:
;; BAR
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung | mit Zubehör schliessbar
Druckanzeige:
mit Manometer
Baureihe:
MS
Werkstoff Bedienteil:
PA | POM
Werkstoff Trennteller:
POM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,38*
€ 43,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,84*
€ 45,00*
2 Tage
52
€ 8,90*
ab € 37,06*
€ 47,78*
€ 8,95*
ab € 36,64*
€ 48,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,26*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.