Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 Quetschventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 Quetschventil
Bild für VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 Quetschventil
Herstellerlogo für VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 Quetschventil
Artikel-Nr.:
     4065-70244717
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3412426
EAN/GTIN:
     4052568269562
Datenblatt DE für VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 Quetschventil
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil g3"
quetschventil
festo quetschventil
Quetschventil VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geschlossen, DN15. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
G1/2
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
M5
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
pneumatisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Quetschventil pneumatisch betätigt
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Medium:
Wasser
Nennweite DN:
15
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
fremdgesteuert
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00992981
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Absperrelement:
EPDM
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäusedeckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schale:
PA6
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4301
Werkstoffnummer Gehäusedeckel:
1.4435
Weitere Suchbegriffe: VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6|Quetschventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,50*
€ 366,31*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 337,22*
€ 385,31*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,28*
€ 387,13*
Frei Haus
ab € 373,73*
€ 439,31*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,13*
€ 460,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,39*
€ 459,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,04*
€ 446,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,85*
€ 431,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-E
ab € 22,26*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-S1
ab € 35,86*
Zubehör
Festo
VAVC-Q-M22C-15-E
ab € 28,03*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-N
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.