Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 Quetschventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568269562
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3412426
EAN/GTIN:
     4052568269562
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil
Quetschventil VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6 Pneumatisch betätigtes Quetschventil in Edelstahl, Sicherheitsstellung geschlossen, DN15. Konstruktiver Aufbau=Quetschventil pneumatisch betätigt, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZQA
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992981
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
fremdgesteuert
Strömungsrichtung:
reversibel
Konstruktiver Aufbau:
Quetschventil pneumatisch betätigt
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Lagertemperatur:
;; GC
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
M5
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Anschluss Armatur:
G1/2
Mediumsdruck:
;; BAR
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1] | Wasser
Werkstoff Schale:
PA6
Nennweite DN:
15
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4301
Werkstoff Gehäusedeckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,57*
€ 367,88*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 337,25*
€ 387,06*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,96*
€ 388,89*
Frei Haus
ab € 373,44*
€ 441,15*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,88*
€ 437,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,51*
€ 425,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-E
ab € 22,43*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-S1
ab € 35,85*
Zubehör
Festo
VAVC-Q-M22C-15-E
ab € 27,83*
Zubehör
Festo
VAVC-Q2-M22U-15-N
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.