Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact67 für Profibus-DP 55132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impact67 für Profibus-DP 55132
Impact67 für Profibus-DP 55132
Artikel-Nr.:
     3517B-90069566
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55132
EAN/GTIN:
     4048879585477
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Impact67 für Profibus-DP 55132

Impact67 PN DIO12 IOL4 IRT 7/8"
5pin Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Ausgänge:
12
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
200 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
18..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,26*
€ 381,16*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,71*
€ 420,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,07*
€ 466,34*
Frei Haus
ab € 424,39*
€ 470,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 428,30*
€ 478,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,34*
€ 554,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,11*
€ 548,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,07*
€ 496,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
55085
ab € 241,40*
Zubehör
Murrelektronik
58627
ab € 0,86*
Zubehör
RS Pro
8771094
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.