Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power A DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 300V dc OUT / 3.33mA Durchsteckmontage 500V isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1238292
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     A03P-12
EAN/GTIN:
     5059039943388
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 300V dc
Eingangsspannung = 0 → 12 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 3.33mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Isolationsspannung = 500V
Breite = 11.43mm
Serie = A
Temperatur max. = +75°C

UL, RoHS. Isolierte XP Power-Konverter, Gleichstrom zu Hochspannungsgleichstrom, Serie A. Die leistungsisolierten Konverter, Gleichstrom zu Hochspannungsgleichstrom, Serie A, haben ein Ultraminiaturformat. Diese Konverter sind ideal für Anwendungen, bei denen minimale Größe und Gewicht erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile. Eingang/Ausgang proportional Quasi sinusförmiger Oszillator Steuerstift Strom – geringer Leckstrom Niedrige Ausgangs-/Eingangskapazität Galvanische Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Min. 1 Minute Kurzschlussschutz Keine Mindestlast erforderlich ;sub> ;/sub> ;sup>2 ;/sup> Keine externen Komponenten erforderlich. Anwendungsbereich. Avalanche-Fotodioden Laden von Kondensatoren Elektrophorese Fotovervielfacherröhren Piezo-Einheiten Massenspektrometrie Selbst erhaltende Ionenpumpen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
300V dc
Eingangsspannung:
0 → 12 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
3.33mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Isolationsspannung:
500V
Breite:
11.43mm
Serie:
A
Temperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: 1238292, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, A03P12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 128,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 129,34*
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 132,44*
€ 6,90*
ab € 86,91*
€ 137,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
08CPT-B-2A
ab € 0,725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.