Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-HVDC Konverter 700 ... 12V 300V 3.33mA 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224325
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     A03P-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC-HVDC Konverter, Typ=A03P-12, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=300 V, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=18 V, Ausgangsspannung 1=300 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=3.33 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=11.4 mm, Eingangsspannung, max.=12 V, Eingangsspannung, min.=700 mV, Höhe=6.4 mm, Isolationsspannung=500 V, Länge=23.4 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1862000 h, Nennleistung=1 W, Welligkeit & Rauschen (%)=0.7 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC-HVDC Konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 128,32*
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 129,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 132,44*
€ 6,90*
ab € 86,91*
€ 137,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
08CPT-B-2A
ab € 0,725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.