Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 12V; UAusg: 0÷300VDC; IAusg: 3,33mA; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 12V; UAusg: 0÷300VDC; IAusg: 3,33mA; THT
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 12V; UAusg: 0÷300VDC; IAusg: 3,33mA; THT
Artikel-Nr.:
     2805-A03P-12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     A03P-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...75°C
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 23,37x6,35x11,43mm
Ausgangsspannung: 0...300V DC
Ausgangsstrom: 3,33mA
Eingangsspannung: 12V
Wandler-Typ: DC/DC
Frequenzwechsel: 350kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: A DC-HVDC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 128,32*
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 129,34*
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 132,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 86,91*
€ 137,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
08CPT-B-2A
ab € 0,725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.