Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Spannzwinge, KLI KliKlamp Hebelzwinge → 1.2kN, 80mm x 250mm, 350g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253838
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KLI25
EAN/GTIN:
     4008158027258
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Hebelzwinge
Typ = KLI KliKlamp Hebelzwinge
Spannweite = 250mm
Backenbreite = 80mm
Gewicht = 350g

KliKlamp, Serie KLI, von Bessey. KliKlamp von Bessey besteht aus leichtem, stabilem Magnesium, glasfaserverstärktem Kunststoff und Qualitätsstahl. Dieses optimale Mischung ist charakteristisch für die innovative High-Tech-Hebelklemme KliKlamp. Ideal für Montagearbeiten oder den Einsatz mehrerer Klemmen zugleich. Leichter und effektiver Druckaufbau. Mit dem VIBRAFIX-Ratschenmechanismus erreichen Sie schnell eine enorme Klemmkraft mit nur 2 Fingern. Dies erlaubt ein schnelles, einfaches und weiches Klemmen. Eigenschaften und Vorteile. Klemmkraft bis zu 1200 N Gewicht ab 260 g Vielseitig Robuste feste und gleitente Arme aus leichtem Magnesium Gestufter, vibrationsfester VIBRAFIX-Ratschenmechanismus Die beschichteten festen und gleitenden Arme aus robustem Magnesium sind leicht und fest Der mehrstufige VIBRAFIX-Ratschenmechanismus ist leicht zu betätigen, vibrationsfest, besonders einfach zu kontrollieren und kann schnell gelöst werden. Der feste Arm mit den gekreuzten V-Nuten hält runde, spitze oder abgewinkelte Bauteile fest in Position Der ergonomisch geformte Klemmarm aus glasfaserverstärktem Polyamid ist bruchfest und passt bequem in die Hand
Weitere Informationen:
Typ:
KLI KliKlamp Hebelzwinge
Spannweite:
250mm
Backenbreite:
80mm
Gewicht:
350g
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, einhandzwinge bessey, einhandschraubzwinge, 1253838, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, KLI25, Clamps & Vices, Clamps, Hand Tools
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
1
€ 6,90*
ab € 15,89*
€ 19,63*
5 Tage
105
1
€ 4,79*
ab € 16,36*
€ 20,21*
1
€ 4,90*
ab € 15,89*
€ 20,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,05*
€ 20,44*
9 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI12
ab € 13,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI16
ab € 14,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI20
ab € 14,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI30
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.