Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 1-Elem., NAND, HC, Strom, 2.6mA, 5-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460841
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC1G00GW,125
EAN/GTIN:
     5059043775166
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = HC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -2.6mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 135ns
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 2.6mA
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74HC1G/74HC2G, Nexperia. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
HC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-2.6mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
135ns
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
2.6mA
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, 1460841, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74HC1G00GW,125, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0328*
€ 0,0489*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0815*
1
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,4245*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 244,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.