Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; Mini Logic; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; Mini Logic; 2÷6VDC
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP5; Mini Logic; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC1G00GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC1G00GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: HC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0328*
€ 0,0489*
3000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0815*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,4245*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.