Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 03 17 M16 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617875
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0308-2 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 5.0A
Serie = 03
Betriebsspannung = 60 V
Gehäusegröße = 17
Gehäusematerial = Nickel, Zink
Kontaktbeschichtung = Gold über Silber
Kontaktmaterial = Messing

IEC 61076-2-106 und AISG. SWUM™ 0308-2 Flansch-Einbaubuchse. SWUM™ 0308-2 Flansch-Einbaubuchsen für Frontmontage mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie im ungesteckten Zustand gekapselt sind. Dadurch wird das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit in das Innere eines Geräts verhindert, wenn kein Stecker eingesteckt ist. Frontmontage, Gewinde, mit Lötanschlussklemmen Kontaktwiderstand ≤ 5 mΩ Nennstrom: 5 A Nennspannung 60 Vac Prüfspannung 1 kV/60 s Isolationswiderstand: > 1 TΩ IP68/67 Temperaturbereich: -40 °C → +85 °C Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
5.0A
Serie:
03
Betriebsspannung:
60 V
Gehäusegröße:
17
Gehäusematerial:
Nickel, Zink
Kontaktbeschichtung:
Gold über Silber
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 1617875, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lumberg, 03082081, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 451,75*
€ 527,02*
2
Frei Haus
ab € 573,78*
€ 637,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 527,02*
€ 627,1538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,04*
€ 612,8976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,03*
€ 585,5157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 479,23*
€ 570,2837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 451,75*
€ 537,5825
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,72*
Zubehör
Lumberg
0308 C 02 VP15
ab € 1,45*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,36*
Zubehör
Lumberg
0331 08-1
ab € 7,73*
Zubehör
Lumberg
0332 08-1
ab € 6,87*
Zubehör
Lumberg
0332-1 08-1
ab € 7,93*
Zubehör
Lumberg
033200 08-1
ab € 9,94*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,42*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,3918*
Zubehör
Lumberg
0365 08-1
ab € 5,64*
Zubehör
Lumberg
036500 08-1
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.