Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308-2 08-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308-2 08-1
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0308-2 08-1
Artikel-Nr.:
     4502-41P1093
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0308-2 08-1
EAN/GTIN:
     4099889722918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Flansch-Einbaukupplung, 0308-2 08-1, LUMBERG Flansch-Einbaukupplung IP68/67, mit M16-Gewinde und Lötanschlüssen für die Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschkupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 451,75*
€ 527,02*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 573,78*
€ 637,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 637,04*
€ 758,0776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 616,12*
€ 733,1828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 602,59*
€ 717,0821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 573,78*
€ 682,7982
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,4756* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.274,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,72*
Zubehör
Lumberg
0308 C 02 VP15
ab € 1,45*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,36*
Zubehör
Lumberg
0331 08-1
ab € 7,73*
Zubehör
Lumberg
0332 08-1
ab € 6,87*
Zubehör
Lumberg
0332-1 08-1
ab € 7,93*
Zubehör
Lumberg
033200 08-1
ab € 9,94*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,42*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,3918*
Zubehör
Lumberg
0365 08-1
ab € 5,64*
Zubehör
Lumberg
036500 08-1
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.