Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg KV M16 DIN-Buchse Gerade 7-polig, 60 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg KV M16 DIN-Buchse Gerade 7-polig, 60 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1673609
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV71
EAN/GTIN:
     5059045486978
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schrauben
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 60 V ac
Schutzart = IP40
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = KV
Gehäusematerial = Messing
Kontaktbeschichtung = Silber°C

Verriegelbare Stecker gemäß DIN. Schraubbare Rundsteckverbinder gemäß DIN 45321. Verlegung von max Ø 6-mm-Kabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schrauben
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
60 V ac
Schutzart:
IP40
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
KV
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Silber°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 7polig, 1673609, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, KV71, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,41*
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,51*
€ 6,65*
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 8,97*
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,56*
Zubehör
Lumberg
SGV 71
ab € 4,41*
Zubehör
Lumberg
SFV 71
ab € 3,91*
Zubehör
Lumberg
SGR 71
ab € 4,38*
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 19,45*
Zubehör
Lumberg
SV 71
ab € 4,12*
Zubehör
Lumberg
WSV 71
ab € 4,59*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,01*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
Zubehör
Lumberg
SV 71-8
ab € 215,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.