Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, 5A, 32V, 7 Pole, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068497
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelbuchse, Typ=KV 71, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=32 V, Nennstrom=5 A, Pole=7, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Silber Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Steckart=Gewindesicherung, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
23,300 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
23,3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,41*
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,43*
€ 8,95*
ab € 4,51*
€ 6,65*
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 8,97*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,56*
Zubehör
Lumberg
SGV 71
ab € 4,41*
Zubehör
Lumberg
SFV 71
ab € 3,91*
Zubehör
Lumberg
SGR 71
ab € 4,38*
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 19,45*
Zubehör
Lumberg
SV 71
ab € 4,12*
Zubehör
Lumberg
WSV 71
ab € 4,59*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,01*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,39*
Zubehör
Lumberg
SV 71-8
ab € 215,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.