Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3251 RD005 ADER,ROT,22AWG,7/30AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290778
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3251 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.25mm
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1
  • Außendurchmesser: 1.27 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3251 RD005, 2290778, 229-0778
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,63*
    € 15,48*
    Lager 139
    41
    € 14,99*
    ab € 8,77*
    € 16,94*
    € 6,90*
    ab € 10,85*
    € 22,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 8,77* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,59*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,23*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,31*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,71*
    Zubehör
    RS Pro
    233455
    ab € 3,74*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.