Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
onsemi NTH027N65S3F NTH027N65S3F-F155 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 75 A 595 W, 3-Pin TO-247
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1723395
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
NTH027N65S3F-F155
EAN/GTIN:
5059042146349
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 75 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Serie = NTH027N65S3F
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 27,4 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 595 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±30 V
Breite = 4.82mm
Höhe = 20.82mm
Diese PIN-Diode wurde für Kompaktheit und Effizienz entwickelt. Zwei PIN-Dioden sind in einem SC-70-Gehäuse integriert. Die Verwendung von zwei PIN-Dioden können sowohl Systemkosten als auch Platz auf der Platine verringern. Diese PIN-Diode ist PPAP-fähig für den Einsatz in der Automobilindustrie.PPAP-fähigGeeignet für AutomobilanwendungenBleifrei und halogenfreiUmweltschutzaspekteSerielle Verbindung von 2 Elementen in einem kleinen GehäuseErhebliche Verbesserung der Montageeffizienz.MCP3-Gehäuse ist anschlusskompatibel mit SC-70Austausch von SC-70 ist möglichGeringe Interterminal-Kapazität (C = 0,23 pF typ.)Geeignet für Pegel-DetektorGeringer vorwärts gerichteter Serienwiderstand (rs = 4,5 Ω max.)Geeignet für UHF-BandAutomatischer Videoverstärker mit Verstärkungsregelung für AutomobilfunkantenneAutomobilantenneAutomobilradioempfänger
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
75 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Serie:
NTH027N65S3F
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
27,4 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
595 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±30 V
Breite:
4.82mm
Höhe:
20.82mm
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Mosfet
Weitere Suchbegriffe:
on semiconductor mosfet
,
mosfet
,
mosfet 75a
,
1723395
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
onsemi
,
NTH027N65S3FF155
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
MOSFETs
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
450
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 15,67*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 22,40*
Lager 139
2 Tage
123
1
€ 14,99*
ab € 13,01*
€ 27,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück (
entspricht € 7.051,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon IPZ65R019C7 Transistor 650 V
Infineon
IPZ65R019C7XKSA1
ab € 12,89*
Ähnlich
onsemi FCH023N65S3 FCH023N65S3-F155 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 75 A 595 W, 3-Pin TO-247
onsemi
FCH023N65S3-F155
ab € 12,59*
Ähnlich
onsemi FCH023N65S3L4 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 75 A 595 W, 4-Pin TO-247-4
onsemi
FCH023N65S3L4
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen