Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NTH027N65S3F-F155 MOSFET, N-KANAL, 650V, 75A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2785468
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTH027N65S3F-F155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.023 ohm
  • Produktpalette: SuperFET III
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 75 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 595 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, mosfet 75a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NTH027N65S3F-F155, 2785468, 278-5468
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    Frei Haus
    ab € 12,72*
    € 15,67*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,02*
    € 22,40*
    Lager 139
    123
    1
    € 14,99*
    ab € 13,01*
    € 27,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,18*
    € 32,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    IPZ65R019C7XKSA1
    ab € 12,89*
    Ähnlich
    onsemi
    FCH023N65S3-F155
    ab € 12,59*
    Ähnlich
    onsemi
    FCH023N65S3L4
    ab € 13,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.