Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST VH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST VH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Artikel-Nr.:
     108EL-1724971
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B2P-VH(LF)(SN)
EAN/GTIN:
     5059041307796
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Serie = VH
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 10.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Verriegelungsleiterplatten-Stiftleisten der Serie JST VH. Die Verriegelungsstiftleisten der Serie VH von JST sind in Einführungen von oben und von der Seite erhältlich und verfügen über geeignete Formteile UL 94V-0 und verzinnte Kontaktstifte in natürlicher (weißer) Farbe. Typische passende Gehäuse der Serie VH und Kontakte siehe RS ; 820-1172 820-1172 bzw. ; 820-1163 820-1163 .
Weitere Informationen:
Serie:
VH
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
10.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 2 polig, leiterplattenbuchse, jst stiftleiste, 1724971, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, B2PVH(LF)(SN), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1158*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1505*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,218*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0734*
€ 0,2241*
1 Tag
441622
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0824*
€ 0,2375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 115,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
VHR-2N
ab € 0,0406*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-160
ab € 262,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.