Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Wickmann 314 Feinsicherung F / 15A 6.3 x 32mm 250V ac Keramik
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1740251
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
0314015.MXP
EAN/GTIN:
5059041348126
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 15A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = 314
Sicherung Standard = RoHS, E10480
Die flinke 3AB-Sicherung mit Keramikkörper ermöglicht höhere Unterbrechungsströme und Nennspannungen. Ideal für Anwendungen, in denen hohe Stromlasten erwartet werden.Leistungsmerkmale: Erhältlich als Patrone und mit axialem Anschluss sowie mit verschiedenen Formabmessungen Bleifrei
Weitere Informationen:
Strom:
15A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
314
Sicherung Standard:
RoHS, E10480
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Feinsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
wickmann feinsicherung
,
feinsicherung
,
feinsicherung flink
,
1740251
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Feinsicherungen
,
Wickmann
,
0314015MXP
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Cartridge Fuses
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,278*
€ 0,348*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,32237*
€ 0,41203*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,566*
€ 0,982*
Lager 139
1 Tag
621
10
€ 14,99*
ab € 0,572*
€ 1,314*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,41203*
€ 0,49032
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,40237*
€ 0,47882
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32237*
€ 0,38362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 412,03* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LITTELFUSE 03420838H SICHERUNGSHALTER 6.3X32MM 20A 250V STECK
Littelfuse
03420838H
ab € 2,50*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 20A 32V dc
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,62*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage für 6.3 x 32mm Sicherungen 16A 250V ac, Serie 345
Littelfuse
03450101H
ab € 3,55*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter-Clip aus Federmessing, für 6.3 x 32mm Sicherungen
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,123*
Zubehör
Sicherungsklemme 6.3 x 32 mm 1kV 30A Silber Kupfer, verzinnt Leiterplatten-Montage
Littelfuse
01220088Z
ab € 0,417*
Zubehör
Wickmann Sicherungsblock
Littelfuse
03540101ZXGY
ab € 0,772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen