Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0314015.MXP FEINSICHERUNG, FLINK, 15A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596778
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0314015.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 314
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 750 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0314015.MXP, 1596778, 159-6778
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,278*
    € 0,348*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,32237*
    € 0,41203*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,566*
    € 0,992*
    Lager 139
    571
    10
    € 14,99*
    ab € 0,572*
    € 1,294*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    03420838H
    ab € 2,50*
    Zubehör
    Littelfuse
    01550100Z
    ab € 1,62*
    Zubehör
    Littelfuse
    03450101H
    ab € 3,55*
    Zubehör
    Littelfuse
    01020071Z
    ab € 0,123*
    Zubehör
    Littelfuse
    01220088Z
    ab € 0,417*
    Zubehör
    Littelfuse
    03540101ZXGY
    ab € 0,772*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.