Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 15A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171862
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0314015.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Typ=0314015.MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=750 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=15 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2,600 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2,6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536105090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,278*
€ 0,348*
1000
Frei Haus
ab € 0,32237*
€ 0,41203*
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,566*
€ 0,982*
1 Tag
621
10
€ 14,99*
ab € 0,572*
€ 1,314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03420838H
ab € 2,50*
Zubehör
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,62*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,55*
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,123*
Zubehör
Littelfuse
01220088Z
ab € 0,417*
Zubehör
Littelfuse
03540101ZXGY
ab € 0,772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.