Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 15 A, F, 250 V (AC), 750 A Ausschaltvermögen, 0314015
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-55P6358
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
0314015.MXP
EAN/GTIN:
4099889099072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, 0314015.MXP, Littelfuse Die flinke Sicherung 3AB mit keramischem Körperaufbau ermöglicht höhere Unterbrechungsleistungen und Spannungswerte. Ideal für Anwendungen, bei denen hohe Strombelastungen zu erwarten sind. Features * In Übereinstimmung mit UL Standard 248-14 * Erhältlich im Patronen- und Axialleitungsformat und mit verschiedenen Umformmaßen * RoHS-konform und bleifrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
750 A
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.35 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
31.75 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Feinsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
wickmann feinsicherung
,
feinsicherung
,
feinsicherung flink
,
Sicherung
,
Schmelzeinsatz
,
Schmelzsicherung
,
Geräteschutzsicherung
,
Gerätesicherung
,
G-Sicherungseinsatz
,
GS-Sicherung
,
Keramikrohrsicherung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,278*
€ 0,348*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,32237*
€ 0,41203*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,566*
€ 0,992*
Lager 139
1 Tag
571
10
€ 14,99*
ab € 0,572*
€ 1,294*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 360,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LITTELFUSE 03420838H SICHERUNGSHALTER 6.3X32MM 20A 250V STECK
Littelfuse
03420838H
ab € 2,50*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 20A 32V dc
Littelfuse
01550100Z
ab € 1,62*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage für 6.3 x 32mm Sicherungen 16A 250V ac, Serie 345
Littelfuse
03450101H
ab € 3,55*
Zubehör
Littelfuse Sicherungshalter-Clip aus Federmessing, für 6.3 x 32mm Sicherungen
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,123*
Zubehör
Sicherungsklemme 6.3 x 32 mm 1kV 30A Silber Kupfer, verzinnt Leiterplatten-Montage
Littelfuse
01220088Z
ab € 0,417*
Zubehör
Wickmann Sicherungsblock
Littelfuse
03540101ZXGY
ab € 0,772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen