Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial ATM Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 6-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741504
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-6S
EAN/GTIN:
     5059041311878
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = ATM
Farbe = Grau
Anschlussart = Crimp
Höhe = 24mm
Breite = 15.2mm
Gehäusematerial = Thermoplastmm
Mit Leitung = Ja°C
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
ATM
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
24mm
Breite:
15.2mm
Gehäusematerial:
Thermoplastmm
Mit Leitung:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, 1741504, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATM066S, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,04*
1 Tag
1493
1
€ 14,99*
ab € 0,627*
€ 1,404*
3
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,728*
€ 1,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0467*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,142*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,143*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,302*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-2031
ab € 0,3501*
Zubehör
Amphenol
ATM04-6P
ab € 0,93*
Zubehör
Amphenol
AWM-6S
ab € 0,0724*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.