Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, 2 Reihen, 6 Pole, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027523
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-6S
EAN/GTIN:
     5059041311878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
Gehäuse, Typ=ATM06-6S, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=6, Reihen=2, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Thermoplast, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=ATM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,04*
1 Tag
1493
1
€ 14,99*
ab € 0,627*
€ 1,404*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,728*
€ 1,78*
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0467*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,142*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,143*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,302*
Zubehör
Amphenol
AT62-201-2031
ab € 0,3501*
Zubehör
Amphenol
ATM04-6P
ab € 0,93*
Zubehör
Amphenol
AWM-6S
ab € 0,0724*
Zubehör
Amphenol
AT62-20-0122
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.